曜日別特売
PK-RAS9050 レインコート雨滴取りカバー ナビス(アズワン) 78156691

PK-RAS9050 レインコート雨滴取りカバー ナビス(アズワン) 78156691
PK-RAS9050 レインコート雨滴取りカバー ナビス(アズワン) 78156691

レインコート雨滴取りカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78156691
品番
PK-RAS9050
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

濡れたレインコートの雨滴をキャッチ
レインコートの雨滴を取るための吸水シートです。
内側は吸水素材ですので、雨滴をしっかり吸水します(レインコートの雨滴量によっては吸水しきれない場合があります)。
外側は防水加工されていますので、吸水した雨滴を外に逃がしません。
濡れたレインコートを挟み込み、巻き上げて紐で縛るとコンパクトにすることができます。
ヒモ付き、乾燥機可(90℃以下)

材質
内側/タオル地(綿100%)、外側/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)
900×500
アズワン品番
8-946-01
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする