曜日別特売
OWL75F-BK4-4040 アウルケア 清拭カバータイプ OWLシリーズ 加地 78156700

OWL75F-BK4-4040 アウルケア 清拭カバータイプ OWLシリーズ 加地 78156700
OWL75F-BK4-4040 アウルケア 清拭カバータイプ OWLシリーズ 加地 78156700
OWL75F-BK4-4040 アウルケア 清拭カバータイプ OWLシリーズ 加地 78156700
OWL75F-BK4-4040 アウルケア 清拭カバータイプ OWLシリーズ 加地 78156700
OWL75F-BK4-4040 アウルケア 清拭カバータイプ OWLシリーズ 加地 78156700

アウルケア 清拭カバータイプ OWLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
質量(kg)約1.4
内容量1枚注文コード78156700品番OWL75F-BK4-4040
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

エクスジェル?とウレタンフォームのコンビネーション(積層構造)クッションです。
進化した独自の"ふくろう"デザインが効果的に体圧を分散します。
カバーは表面をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭出来るタイプです。
エクスジェル~(R)とウレタンフォームのコンビネーション(積層構造)クッションです。坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ。

質量(kg)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×75
アズワン品番
60-9989-67
材質
本体表材/ウレタン合成皮革、本体中材/エクスジェル~(R)(合成ゴム)、ウレタンフォーム、本体裏材/滑り止め加工付きナイロン100%、カバー表材/ウレタン合成皮革、カバー裏材/滑り止め加工付きナイロン100%
色
本体/ベージュ、カバー/ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする