ケアファッション
紳士申又 杢グレー 38295
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
アズワン品番
61-7382-21
注文コード
78156867
品番
38295
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ちょっとゆとりのある吸水量です。
総丈(cm)
パンツ:41
アズワン品番
61-7382-21
適応ウエスト(cm)
94~104
素材
【本体】綿100%【吸水帯】表:ポリエステル、中:不織布、裏:透湿防水ポリウレタン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000