ケアファッション
婦人ショーツ 38285
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ヒップ(cm)
97~105
87~95
¥1,798
97~105
¥1,798
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78157120
品番
38285
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ちょっとした漏れが心配な方も履いてて安心です。
総丈(cm)
パンツ:34
ヒップ(cm)
97~105
アズワン品番
61-7377-89
適応ウエスト(cm)
77~85
素材
【本体】綿100%【吸水帯】表:ポリエステル、中:不織布、裏:透湿防水ポリウレタン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000