曜日別特売
38296 紳士ボクサーブリーフ グレー 38296 ケアファッション 78157226

38296 紳士ボクサーブリーフ グレー 38296 ケアファッション 78157226
38296 紳士ボクサーブリーフ グレー 38296 ケアファッション 78157226
38296 紳士ボクサーブリーフ グレー 38296 ケアファッション 78157226
38296 紳士ボクサーブリーフ グレー 38296 ケアファッション 78157226
38296 紳士ボクサーブリーフ グレー 38296 ケアファッション 78157226

紳士ボクサーブリーフ グレー 38296

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
アズワン品番
61-7382-33
注文コード
78157226
品番
38296
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

夜も安心の大容量の吸水パンツです。

総丈(cm)
パンツ:44
アズワン品番
61-7382-33
適応ウエスト(cm)
94~104
素材
【本体】綿95%・ポリウレタン5%【吸水帯】アクリル・ポリエステル・綿・ディスメル(指定外繊維)・他
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする