- 交互歩行器 S4030SI アークランドサカモト 78157235

- 交互歩行器 S4030SI アークランドサカモト 78157235
- 交互歩行器 S4030SI アークランドサカモト 78157235
- 交互歩行器 S4030SI アークランドサカモト 78157235

交互歩行器 S4030SI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157235
品番
-
参考基準価格(税別)¥21,970販売価格(税込)¥20,980
販売価格(税別)非課税商品
¥20,980
幅(mm)
120
高さ(mm)
800
奥行(mm)
550
製品質量(g)
2464
アズワン品番
60-9053-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする