ケアファッション
婦人ショーツ 38228
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
アズワン品番
61-7378-46
注文コード
78157348
品番
38228
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ちょっとゆとりのある吸水量です。
総丈(cm)
パンツ:31.5
ヒップ(cm)
87~95
アズワン品番
61-7378-46
適応ウエスト(cm)
64~70
素材
【本体】綿75%レーヨン20%ポリウレタン5%【吸水帯】アクリル・ポリエステル・綿・指定外繊維・他
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000