ケアファッション
婦人ショーツ 38070シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78157409
品番
38070
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
50ccの吸水力、安心ショーツです。
総丈(cm)
パンツ:30
ヒップ(cm)
92~100
アズワン品番
61-7378-19
素材
【本体】綿95%ポリウレタン5%【吸水帯】アクリル・ポリエステル・綿・指定外繊維・他
適応ウエスト(cm)
69~77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000