曜日別特売
18398 リフレ スピードキャッチパッド リブドゥコーポレーション 78157531

リフレ スピードキャッチパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1袋(28枚)
注文コード
78157531
品番
18398
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

瞬間吸収シートと拡散スリットのW採用で、尿をすばやく吸収!
繰り返し吸収しても、パッドの表面をずーっと弱酸性に保つので長時間使用しても安心です。
パッドを広げるだけで立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。
前もうしろも幅広で体を包むビッグサイズ。テープタイプやおむつカバーに収まる大きさです。
体の中心にあわせやすいセンターライン入り。
吸収ポリマー採用、センターライン入り,瞬間吸収シートと拡散スリットのW採用で尿をすばやく吸収します。繰り返し吸収してもパッドの表面を弱酸性に保つので長時間使用しても安心です。

アズワン品番
7-4944-03
幅×長さ(mm)
280×605
吸収量(mL)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする