APC-10PP かる~くまわるペットキャップリンゴ/紫 旭電機化成 78157567

APC-10PP かる~くまわるペットキャップリンゴ/紫 旭電機化成 78157567
APC-10PP かる~くまわるペットキャップリンゴ/紫 旭電機化成 78157567
APC-10PP かる~くまわるペットキャップリンゴ/紫 旭電機化成 78157567
APC-10PP かる~くまわるペットキャップリンゴ/紫 旭電機化成 78157567

かる~くまわるペットキャップリンゴ/紫

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157567
品番
APC-10PP
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

マイボトルの目印に!
少しの力でキャップを開けることが出来ます。
かたいキャップに被せて回して、蓋を開けるのを補助します。

材質
ポリエチレン
寸法(mm)
50×34×40
パープル
質量(g)
7
アズワン品番
54-0276-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする