ケアファッション
紳士ニットトランクス 杢グレー 01860シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78157671
品番
01860
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ちょっとした漏れが心配な方も履いてて安心です。
総丈(cm)
パンツ:39
アズワン品番
61-7382-15
素材
【本体】綿100%【吸水帯】表:ポリエステル、中:不織布、裏:透湿防水ポリウレタン
適応ウエスト(cm)
94~114
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000