92028 アラ!弱酸性リンスインシャンプー 1000mL ボトルタイプ 1ケース 12本入 フェニックス 78157856

アラ!弱酸性リンスインシャンプー 1000mL ボトルタイプ 1ケース 12本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1ケース(12本)
注文コード
78157856
品番
92028
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

植物由来の洗浄成分配合で、頭皮、毛髪を健やかに保ちます。
つぶしやすい減容容器でゴミにもなりにくい!

液色
パールホワイト(無着色)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×75×233
香り
シトラスフローラル
アズワン品番
68-6654-47
保湿成分
グリチルリチン酸2K(甘草由来)、クララ根エキス、ショウガ根エキス、センキュウ根茎エキス、トウキ根エキス、オタネニンジン根エキス、モモ葉エキス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする