曜日別特売
WF-C8ALN PK 木製チェア PVCレザー張り 背手掛付き WF-C8ALNシリーズ ジョインテックス 78158371

WF-C8ALN PK 木製チェア PVCレザー張り 背手掛付き WF-C8ALNシリーズ ジョインテックス 78158371
WF-C8ALN PK 木製チェア PVCレザー張り 背手掛付き WF-C8ALNシリーズ ジョインテックス 78158371

木製チェア PVCレザー張り 背手掛付き WF-C8ALNシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
色ピンク
内容量1台注文コード78158371品番WF-C8ALN PK
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

福祉施設などにおすすめの、立ち上がりやすく座りやすい設計の木製チェア
背の上部分に押し引きに便利な握りやすい手掛け付き
座の前部分までクッションがあることにより、太ももへのあたりがやさしくなっています
桁は堅牢性に優れたスチール素材を使用
張地はアルコール系溶剤で拭いても硬化、変色しにくいPVCレザー
最大4脚までスタッキング可能
背上部手掛け付き

色
ピンク
アズワン品番
69-4736-21
材質
背・座(張地・芯材)/PVCレザー・成型合板、クッション/ウレタンフォーム、肘・脚/成型合板(ウレタン塗装)
質量(kg)
8.2
張地
防汚、抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na
肘掛
付き
外寸(mm)
幅500×奥行645×高さ838
座面高さ(mm)
415
肘高さ(mm)
580
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×460
スタッキング
最大4脚(長時間スタッキングした場合はクッションにへこみ跡が残ります)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,700/税込¥2,970
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする