曜日別特売
GH-DVP1M-BK DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス 78158775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH-DVP1M-BK DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス 78158775
GH-DVP1M-BK DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス 78158775
GH-DVP1M-BK DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス 78158775
GH-DVP1M-BK DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス 78158775
GH-DVP1M-BK DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス 78158775
GH-DVP1M-BK DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス 78158775
GH-DVP1M-BK DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス 78158775

DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラックGH-DVP1M-BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78158775
品番
GH-DVP1M-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

シンプルで扱いやすい操作性と最新テレビ環境に適した接続性を備えた、据え置き型DVDプレーヤーです。
横幅約22.5cmのコンパクト設計で、テレビ周りにすっきり設置でき、省スペースでも邪魔になりません。HDMI端子を搭載し、アップスケーリング機能により、手持ちのDVD映像をフルHDテレビでもより美しく再生可能です。
CPRM対応のVRモードにより、地デジ放送を録画したDVDも再生でき、過去の録画資産を無駄なく活用できます。さらに、USBメモリーに保存した動画・音楽・写真の再生にも対応し、幅広いメディアを1台で楽しめる点も魅力です。
前面ディスプレイと日本語表記リモコンを搭載しており、操作が直感的で分かりやすいため、機械操作が苦手な方やご高齢の方にも安心。
DVDを手軽に楽しみたいセカンドテレビ用や、寝室・子ども部屋用, シンプルな再生専用機を求める方に特におすすめの一台です。

付属品
専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(150cm)、コンポジットケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書
その他
●出力信号方式:NTSC●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:USBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)●搭載端子:HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1
質量(g)
965
外形寸法(mm)
225×216×50
電源(V)
入力:AC100 50/60Hz
消費電力(W)
最大8
映像出力
480p / 720p / 1080i / 1080p

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする