GH-PDV7P-BK 7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH-PDV7P-BK 7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158791
GH-PDV7P-BK 7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158791
GH-PDV7P-BK 7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158791
GH-PDV7P-BK 7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158791
GH-PDV7P-BK 7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158791
GH-PDV7P-BK 7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158791
GH-PDV7P-BK 7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158791

7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78158791
品番
GH-PDV7P-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

外出先や車内でもDVDを手軽に楽しみたい方に向けた、7型ワイド液晶搭載のポータブルDVDプレーヤーです。
解像度800×480の7インチ液晶は、映像を鮮やかに映し出し、液晶が180度回転・折りたたみ可能なため、視聴角度を自由に調整でき、使わないときはコンパクトに収納できます。
CPRM(VRモード)に対応しており、地デジ放送を録画したDVDの再生も可能。さらに、SD/SDHCカードやUSBメモリーに保存した動画・音楽・写真の再生にも対応し、DVD以外のコンテンツも幅広く楽しめます。
途中で電源を切っても続きから再生できるラストメモリー機能も便利なポイントです。
内蔵バッテリーによる約2時間の再生に加え、AC電源・USB Type-C給電・シガーソケットなど4WAY電源対応。
ヘッドレスト取り付けキットも付属するため、車での長距離移動時のお子様用プレーヤーや、旅行・入院中の視聴用、自分専用のサブプレーヤーとして特におすすめの一台です。

その他
●再生時間:バッテリー:約2時間(DVD再生時)●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子、映像出力端子、電源入力端子(USB Type-C)
外形寸法(mm)
183×152×43
消費電力(W)
最大16
電源
AC-USBアダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V/3.1A USBシガーアダプタ 入力:DC12V 出力:DC5V /3.1A
本体質量(g)
600
充電時間
(バッテリー)5時間
ディスプレイ
7型ワイド液晶
スピーカー
2chステレオ(1.5W×2)
画素数
ディスプレイ:800×480ピクセル(16:9)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする