GH-PDV9P-BK 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH-PDV9P-BK 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158800
GH-PDV9P-BK 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158800
GH-PDV9P-BK 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158800
GH-PDV9P-BK 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158800
GH-PDV9P-BK 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158800
GH-PDV9P-BK 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158800
GH-PDV9P-BK 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158800
GH-PDV9P-BK 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス 78158800

9インチポータブルDVDプレーヤーGH-PDV9P-BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78158800
品番
GH-PDV9P-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

9型ワイド液晶(800×480)を搭載したグリーンハウス製ポータブルDVDプレーヤーです。
液晶は180度回転式で、視聴しやすい角度に調整できるほか、折りたたんで省スペースに使えるのが特徴。地デジを録画したDVDの再生が可能なCPRM(VRモード)対応で、自宅録画コンテンツも手軽に楽しめます。
SDカード・SDHCカード・USBメモリーに対応し、動画や音楽、写真の再生にも対応。ラストメモリー機能により、途中で電源を切っても続きから再生できる点も便利です。
内蔵バッテリーで約3時間の再生が可能で、AC電源、USB Type-C、車載用シガーソケットなど4WAY電源に対応。
ヘッドレスト取付キットとリモコンが付属するため、車内での利用にも最適です。
長距離ドライブ中のお子様の退屈対策、DVD視聴を楽しみたいシニア層、ネット環境に左右されず映像を楽しみたい方におすすめの一台です。

付属品
専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル、専用AC-USBアダプタ、専用USBケーブル(給電用)、専用USBシガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書
仕様
搭載端子:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子、映像出力端子、電源入力端子(USB Type-C)、電源 :AC-USBアダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V/3.1A、USBシガーアダプタ 入力:DC12V 出力:DC5V /3A
その他
●再生時間(バッテリー):バッテリー:約3時間(DVD再生時)●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
外形寸法(mm)
243×176×42
消費電力(W)
最大16
本体質量(g)
810
充電時間
(バッテリー)7時間
ディスプレイ
9型ワイド液晶
スピーカー
2chステレオ(2W×2)
画素数
ディスプレイ:800×480ピクセル(16:9)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする