イムラ
角8封筒 カラークラフト スカイ 85g 〒枠なし・口糊なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
78159116
品番
K8S422N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
日本製・メーカー直売・大容量・企業用
用途
書類・資材発送用
サイズ
角形8号
品番
カラークラフト スカイ 角8
本体寸法(mm)
119×197
坪量(g/m
2
)
85
郵便番号欄
なし
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)なし