N3S527F 長3封筒 ハーフトーン ブルー 80g 〒枠あり・口糊あり イムラ 78159308

N3S527F 長3封筒 ハーフトーン ブルー 80g 〒枠あり・口糊あり イムラ 78159308
N3S527F 長3封筒 ハーフトーン ブルー 80g 〒枠あり・口糊あり イムラ 78159308
N3S527F 長3封筒 ハーフトーン ブルー 80g 〒枠あり・口糊あり イムラ 78159308

長3封筒 ハーフトーン ブルー 80g 〒枠あり・口糊あり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
78159308
品番
N3S527F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途
書類・資材発送用
サイズ
長形3号
品番
ハーフトーン ブルー 長3
本体寸法(mm)
120×235
坪量(g/m2)
80
郵便番号欄
あり
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする