曜日別特売
N9S402 長40封筒 カラークラフト スカイ 70g 〒枠あり・口糊なし イムラ 78159509

N9S402 長40封筒 カラークラフト スカイ 70g 〒枠あり・口糊なし イムラ 78159509
N9S402 長40封筒 カラークラフト スカイ 70g 〒枠あり・口糊なし イムラ 78159509

長40封筒 カラークラフト スカイ 70g 〒枠あり・口糊なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
78159509
品番
N9S402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途
書類・資材発送用
サイズ
長形40号
品番
カラークラフト スカイ 長40
本体寸法(mm)
90×225
坪量(g/m2)
70
郵便番号欄
あり
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする