曜日別特売
K6C128 角6封筒 ホワイト 80g 〒枠なし・口糊なし イムラ 78160096

角6封筒 ホワイト 80g 〒枠なし・口糊なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)注文コード78160096品番K6C128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途書類・資材発送用サイズ角形6号品番ホワイト 角6本体寸法(mm)162×229坪量(g/m2)80郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする