K6C108 角6封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ 78160385

角6封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
78160385
品番
K6C108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途
書類・資材発送用
サイズ
角形6号
品番
クラフト 角6
本体寸法(mm)
162×229
坪量(g/m2)
85
郵便番号欄
なし
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする