曜日別特売
N3S425F 長3封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠あり・口糊あり イムラ 78160419

N3S425F 長3封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠あり・口糊あり イムラ 78160419
N3S425F 長3封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠あり・口糊あり イムラ 78160419
N3S425F 長3封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠あり・口糊あり イムラ 78160419

長3封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠あり・口糊あり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
78160419
品番
N3S425F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途
書類・資材発送用
サイズ
長形3号
品番
カラークラフト グレー 長3
本体寸法(mm)
120×235
坪量(g/m2)
85
郵便番号欄
あり
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする