曜日別特売
N3S425N 長3封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ 78160595

N3S425N 長3封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ 78160595
N3S425N 長3封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ 78160595

長3封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠なし・口糊なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)注文コード78160595品番N3S425N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番カラークラフト グレー 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする