K2S444F 角2封筒 カラークラフト オレンジ 100g 〒枠なし・口糊あり イムラ 78161085

K2S444F 角2封筒 カラークラフト オレンジ 100g 〒枠なし・口糊あり イムラ 78161085
K2S444F 角2封筒 カラークラフト オレンジ 100g 〒枠なし・口糊あり イムラ 78161085
K2S444F 角2封筒 カラークラフト オレンジ 100g 〒枠なし・口糊あり イムラ 78161085

角2封筒 カラークラフト オレンジ 100g 〒枠なし・口糊あり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)注文コード78161085品番K2S444F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト オレンジ 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする