イムラ
洋長3封筒 ホワイト 100g 〒枠あり テープ付(頭のばし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
78161390
品番
N3UF20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
日本製・メーカー直売・大容量・企業用
用途
書類・資材発送用
サイズ
長形3号
品番
ホワイト 長3
本体寸法(mm)
235×120
坪量(g/m
2
)
100
郵便番号欄
あり
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)あり