曜日別特売
KBC108W 角20封筒 クラフト 85g 〒枠あり・口糊なし イムラ 78162135

角20封筒 クラフト 85g 〒枠あり・口糊なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
78162135
品番
KBC108W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途
書類・資材発送用
サイズ
角形20号
品番
クラフト 角20
本体寸法(mm)
229×324
坪量(g/m2)
85
郵便番号欄
あり
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする