曜日別特売
C10043-USB-EXTENDER USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com 78164226

C10043-USB-EXTENDER USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com 78164226
C10043-USB-EXTENDER USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com 78164226
C10043-USB-EXTENDER USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com 78164226
C10043-USB-EXTENDER USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com 78164226

USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
78164226
品番
C10043-USB-EXTENDER
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能
柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計
柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応
重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能

仕様
●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする