曜日別特売
AS445C-POE-INJECTOR PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com 78164278

AS445C-POE-INJECTOR PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com 78164278
AS445C-POE-INJECTOR PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com 78164278
AS445C-POE-INJECTOR PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com 78164278
AS445C-POE-INJECTOR PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com 78164278
AS445C-POE-INJECTOR PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com 78164278
AS445C-POE-INJECTOR PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com 78164278
AS445C-POE-INJECTOR PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com 78164278
AS445C-POE-INJECTOR PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com 78164278
AS445C-POE-INJECTOR PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com 78164278

PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源AS445C-POE-INJECTOR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164278
品番
AS445C-POE-INJECTOR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

4ポート マルチギガビット PoE インジェクター:最大5Gbps(NBASE-T)に対応したマルチポート PoE++ インジェクター。自動ネゴシエーション機能を搭載し、電源供給装置(PSE)がイーサネットケーブル経由で電力とデータを供給。PoE/PoE+/PoE++(最大95W)に対応。レベル4の静電気放電(ESD)保護機能を搭載。TAA準拠
選択可能な電力出力:DIPスイッチにより、自動ネゴシエーション(最大90W)、95W PoH+、または従来のUPoE機器向け60W出力から電力出力を選択可能。全ポートで802.3af/802.3at/802.3bt電源モードに対応。合計給電容量160W
マルチギガビット対応:5/2.5/1Gbps および 100/10Mbps に対応。5GBASE-T/2.5GBASE-T 互換。Cat 5e/6/6a ケーブルで最大100mまで受電機器(PD)へデータと電力を供給。WoL/PXE/9Kジャンボフレーム対応。アンマネージドPoEインジェクターで設定と導入を簡素化
堅牢な筐体設計:耐久性に優れたオールメタル筐体を採用したPoEインジェクター。付属の取り付け用金具で壁面またはDINレールに設置可能。LANトランスによる入力/出力データの絶縁設計、電源回路によるポート間の干渉を抑制
ステータスLED表示:本体上部に配置された色分けステータスLEDによる動作状況の可視化。各イーサネットポートのPoE動作モードとインジェクターの給電状況を一目で確認可能

仕様
●コネクタA:4x RJ-45 (PoE++)●コネクタB:4x RJ-45●外部ポート:1x DCプラグ(タイプM)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:4●対応規格:Power over HDBaseT / PoH (95 W)、IEEE 802.3bt Type 4 / 4PPoE / PoE++ (90 W)、IEEE 802.3at Type 2 / PoE+ (30 W)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4 W)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T and 2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEC 61000-4-2 Level-4 ESD protection (8kV contact/15kV air)●最大データ転送速度:2500 Mbps●ESD保護:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)●互換性のあるネットワーク:5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●対応プロトコル:Wake-on-LAN (WoL)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:54 VDC●出力電流:3.3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●材質:スチール●製品長さ:94 mm●製品幅:70 mm●製品高さ:39 mm●製品質量:278 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x DINレール取り付け金具セット、1x クイックスタートガイド●注意:1 安全性と安定性のため、PoEインジェクタとアース接地間に接地線を接続することを推奨します。2 強制モードは、ネゴシエーション非対応の4ペア60W PoE PSEとして動作します。このモードを選択する前に、PDが60Wの電力入力をサポートしていることを確認し、機器損傷の可能性を回避してください。3 802.3btおよび「PoH + レガシー」スイッチ位置は、いずれも電力クラス0~8を通過します。4 「強制」スイッチ位置は電力クラス0~3を通過します。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする