1G-NETWORK-ISOLATOR LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター StarTech.com 78164375

1G-NETWORK-ISOLATOR LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター StarTech.com 78164375
1G-NETWORK-ISOLATOR LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター StarTech.com 78164375
1G-NETWORK-ISOLATOR LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター StarTech.com 78164375
1G-NETWORK-ISOLATOR LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター StarTech.com 78164375
1G-NETWORK-ISOLATOR LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター StarTech.com 78164375
1G-NETWORK-ISOLATOR LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター StarTech.com 78164375
1G-NETWORK-ISOLATOR LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター StarTech.com 78164375

LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター1G-NETWORK-ISOLATOR

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
78164375
品番
1G-NETWORK-ISOLATOR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

1Gネットワークアイソレーター:イーサネット接続間に4kVの絶縁を施し、すべての導電経路を分離することで接続機器を保護。オーディオ、ビデオ、データ通信環境でのグラウンドループ(地絡ループ)を防ぐために不可欠なアイテム。TAA準拠
プラグ&プレイで即使用可能:ソフトウェア、ドライバー、電源、アース線は不要なLAN分離アダプター。CAT5e/6 RJ45ケーブル2本をつなぐカプラーとして機能し、対応機器をコンピューターやデータネットワークに簡単接続。コンパクト設計で、幅広い導入が可能。OS非依存
安全性・信頼性・効率性を追求:ネットワーク内の漏電や過電圧、接地故障を遮断し、機器と利用者を守るギガビットLANアイソレーター。
ETL安全規格(IEC 62368-1)およびCE規格(EN55032/EN55035)に準拠した設計
多様な設置スタイルに対応:コンパクトで堅牢なIP40準拠の樹脂筐体を採用。DINレール取り付け(キット付属)や粘着式マウントなど、複数の設置方法に対応し、壁面や機器ラックなどさまざまな場所への柔軟な設置が可能なLAN絶縁アダプター

用途
突発的な電圧上昇やノイズからネットワーク機器を保護
研究施設や製造現場などネットワークインフラを保護するプロフェッショナル環境向け
ユーザーの感電リスクを低減し、ノイズ干渉や微小サージから機器を守ることで、安全で安定した通信環境を実現
仕様
●コネクタ:RJ-45●対応OS:ドライバーやソフトウェアは不要●ポート数:2●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●USBパススルー:なし●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●動作温度:-10℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:10%~90% RH (結露無きこと)●電力供給方法:バスパワー●製品長さ:33 mm●製品幅:67 mm●製品高さ:24 mm●製品質量:31 g●システム要件:IEEE 802.3 または IEEE 802.3ab 準拠のネットワーク機器●注意:本製品はPower over Ethernet(802.3af/802.3at/802.3bt)のパススルーに対応していません。●付属品:DINレールセット、粘着テープ、クイックスタートガイド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はPower over Ethernet(802.3af/802.3at/802.3bt)のパススルーに対応していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする