曜日別特売
EXTEND-HDMI-4K40C6P1 HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com 78164391

EXTEND-HDMI-4K40C6P1 HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com 78164391
EXTEND-HDMI-4K40C6P1 HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com 78164391
EXTEND-HDMI-4K40C6P1 HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com 78164391
EXTEND-HDMI-4K40C6P1 HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com 78164391
EXTEND-HDMI-4K40C6P1 HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com 78164391
EXTEND-HDMI-4K40C6P1 HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com 78164391
EXTEND-HDMI-4K40C6P1 HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com 78164391
EXTEND-HDMI-4K40C6P1 HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com 78164391
EXTEND-HDMI-4K40C6P1 HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com 78164391

HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164391
品番
EXTEND-HDMI-4K40C6P1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

LANケーブル経由でのHDMI信号延長:CAT6/5eケーブルを使用し、4K 30Hzは最大40m、1080pは最大70mまで伝送。7.1chオーディオ、 4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4対応。金属筐体を採用(取付ブラケット付属)。赤外線(IR)延長キット付属
1か所からの給電で運用:送信機側に電源アダプターを接続することで、イーサネットケーブル経由のPower over Cable(PoC)により受信機へ給電。電源コンセントの確保が難しい設置環境にも対応
柔軟な拡張性と運用:HDMI出力ポートを送信機側に搭載しており、ローカルディスプレイ(送信機側)への接続や、他のHDMIエクステンダーと組み合わせた接続に対応。カテゴリ6 LANケーブルを使用した映像伝送により、ショッピングモール、スタジアム、病院などのデジタルサイネージに適した設計
赤外線延長による機器操作:本製品には赤外線(IR)対応送信機 1台および受信機 1台(各ケーブル長 約1.5m)を含むIR延長キットを同梱。粘着固定に対応し、受信機側から赤外線対応機器の操作が可能
シンプルな導入と設置:IP設定やソフトウェア、ドライバーは不要。メタル製筐体と一体型の取り付け金具により、さまざまな設置環境での運用に対応。1本のCAT6/CAT5e ネットワークケーブルで、送信機・受信機間を直接接続

用途
オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長
既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長
仕様
●ローカルユニットコネクタ(トランスミッター):1x HDMI入力ポート、1x HDMI出力ポート、1x IR出力ポート、1x RJ45出力ポート、DC 12V電源入力ジャック●リモートユニットコネクタ(レシーバー):1x HDMI入力ポート、1x IR入力ポート、1x RJ45入力ポート●配線:Cat5e UTP以上●オーディオ:対応●ラック取り付け:非対応●デイジーチェーン:`対応●最大データ転送速度:10.2 Gbps●最大距離:70m●最大デジタル解像度:CAT6ケーブル使用時、(1) 0~40mまでは4K/30Hz、(2) 40.1~70mまでは1080p。CAT5eケーブル使用時、(1) 0~35mまでは4K/30Hz、(2) 35.1~60mまでは1080p●ワイド画面サポート:対応●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20%~90% RH (結露しない場合)●付属品:クイックスタートガイド●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.3 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:1 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1 W●製品長さ:80 mm●製品幅:71 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:212 g
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※赤外線リモコンは付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする