6300093313 スーパーソル 小粒 10L×10袋 土佐通信 78165906

 

6300093313 スーパーソル 小粒 10L×10袋 土佐通信 78165906
6300093313 スーパーソル 小粒 10L×10袋 土佐通信 78165906
6300093313 スーパーソル 小粒 10L×10袋 土佐通信 78165906
6300093313 スーパーソル 小粒 10L×10袋 土佐通信 78165906

スーパーソル 小粒 10L×10袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット(10袋)
注文コード
78165906
品番
6300093313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

廃ガラスからできた人口軽石です。植物や野菜の土に混合することによって、土の締め固まりを抑制し根張がよくなります。透水性に優れているため酸素の通りがよくなり根が元気になります。ECOで軽量、無機鉱物性で熱や薬品にも強いので安心です。

用途
作物が元気に育つ手助けに。
使用方法
使用する土の10%~15%本品を混合してください
容量(L)
1袋あたり10
入数
10袋
粒サイズ(mm)
4~15
注意
※商品画像には別のサイズがイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする