曜日別特売
- GG液肥AB  2液タイプ グリーン・グリーン 78167096

- GG液肥AB  2液タイプ グリーン・グリーン 78167096
- GG液肥AB  2液タイプ グリーン・グリーン 78167096
- GG液肥AB  2液タイプ グリーン・グリーン 78167096
- GG液肥AB  2液タイプ グリーン・グリーン 78167096
- GG液肥AB  2液タイプ グリーン・グリーン 78167096
- GG液肥AB  2液タイプ グリーン・グリーン 78167096
- GG液肥AB  2液タイプ グリーン・グリーン 78167096
- GG液肥AB  2液タイプ グリーン・グリーン 78167096

GG液肥AB 2液タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1セット(4L)
内容量1セット(4L)注文コード78167096品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

・ユーザー様のフィードバックと研究者の意見を取り入れ、長所はそのまま原材料から見直し、微量元素など組成バランスをブラッシュアップし、今まで以上、質の高い野菜が楽しめる、プレミアムな肥料です。
・植物工場、プロの農家でもご利用いただいています。
・完全な組成にするため、2液式になっています。
・一般的な著名水耕液肥より、微量元素約1.5倍増量強化!いろんな欠乏症を防ぎます!
・特に「HIPONEX」ユーザーは一度お試しいただくと、しっかり差が実感できます。
・アンモニア態窒素を適度に含むため、葉色が濃く厚く、がっしりと育ちます。
・トマトなど茎を伸ばす野菜にも対応してカルシウムも十分に含ませました。
・本格的な収穫が期待できるうえに、液交換の必要も少ないので環境にも優しい肥料です。
・新芽が黄色っぽい時や、新芽や若葉がしおれていないのに何となく乾いた感じがする時は、培養液にpHダウン剤を入れるか、培養液を半分~1/3程度交換しましょう。
・微量元素UP・硝酸態窒素(NO3)低い、水耕栽培用液体肥料です。
・野菜だけでなく、花・観葉植物等、あらゆる植物に素早い効果が期待できます。
・水耕栽培以外にも、土耕栽培やプランター栽培の追肥にも効果的です。

用途
植物の種類、生育状況に合わせて、適宜希釈して培養液を調整します。
水耕栽培の場合
水で500倍に薄めて使用。水1Lに対して、おうちのやさい液肥2個イチAとBを各々 2ccずつ
おいしさや収穫量を追求したい場合は、EC計(別売)による濃度管理をオススメします。(EC値の目安:1.0~2.5の間)
土栽培の場合
水で1000倍に薄めて使用。水1Lに対して、おうちのやさい液肥2個イチAとBを各々 1ccずつ
週に1度程度株元に追肥としてご利用ください。この濃度は、継続的に投入しても濃すぎにならない安全な量です。
観葉植物の場合
元気のない時など水で1000倍に薄めて与えてください。原液のまま与えないでください。
内容量(L)
A液・B液 各4
タイプ
2液式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする