- もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーン 78167105

- もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーン 78167105
- もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーン 78167105
- もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーン 78167105
- もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーン 78167105
- もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーン 78167105
- もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーン 78167105
- もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーン 78167105
- もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーン 78167105
- もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーン 78167105

もっとウマく育てたい時のサプリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(500mL)
内容量1個(500mL)注文コード78167105品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

糖度UP(あまみUP)
トマトなどの実が甘くなります。養液土耕栽培農家・ロックウール栽培農家・すべての栽培方法に効果を発揮し付加価値を向上します。農家さんにも消費者さんにも喜んでいただけます。
硝酸態窒素が減少する
野菜のえぐみ・青臭み・苦味が減り、食味が一段と上がり、美味しい野菜ができます。
植物工場(LED栽培)での成長促進
LED人工光などの環境での光量不足を補い、健康な野菜栽培が可能です。
鮮度が長持ちする
収穫してから、しなったり、ハリがなくなったり、元気がなくなっていく野菜を、より長持ちさせます。いわゆる「棚持ち」がよくなるため、傷んで廃棄処分する野菜を減らせます。リードタイムなどの物流問題も解決いたします。
色・艶(ツヤ)がよくなる
見た目にも「美しく」なります。野菜だけでなく人気のエディブルフラワーもより美しくきれいな花となります。健康的に育った野菜・花は見た目から魅力的です。
水耕栽培養液のpH値(酸度)が比較的安定
水耕栽培は養液管理が最も重要な要件の一つですが、pHが安定しやすくダウン剤などの使用量が減ります。あらゆる環境で、運用(オペレーション)が単純で楽になり、どなたでも比較的失敗のない安定的な運営管理が可能です。
低い気温環境に強くなる
低温に対する自己免疫力の向上が期待できるので、野菜にとって気温が低く成長が低下する環境でも比較的元気に育ちます。寒害対策にも効果的です。
使い方はカンタン
水耕栽培の養液に500~1000分の1のうまサプを混ぜるだけ!あとは様子を見てみてください。うまサプを投入するタイミングは、養液補充時や2週間に一度程度でOKです。
代表的な使用例)10Lの養液の場合:20mL(500倍)~10mL(1000倍)

用途
おうちのやさい肥料シリーズ(1液タイプC・2個イチAB)や、
GG液体肥料(1液タイプC・2液タイプAB)とセットでお使いください。
栄養素のバランスがとれて、より高い効果を発揮いたします。
使用例)
[家庭向け]
10 Lの水に おうちのやさい液肥C 50mL + うまサプ20 mL
10 Lの水に おうちのやさい液肥AB 2個イチ 20 mL + うまサプ20 mL
[業務向け]
1000 Lの水に GG液肥C 1液 5L + うまサプ 2L
1000 Lの水に GG液肥AB 2液 2L + うまサプ 2L
各々の環境・条件・品種により、自由に調整してご利用いただけます。
ご自身で”自慢の逸品を育てる”独自のバランスを探し出してみてください。
成分
水溶性りん酸0.75%、水溶性カリ0.1%
内容量(mL)
500
注意
※・飲まないでください。皮膚や目に直接かかった場合は石鹸で洗浄し十分洗い流してください。
※・開封後は早めのご使用をお願いいたします。
※・直射日光高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない冷暗所で保管してください。
※・発酵処理を行っているため浮遊物や沈殿物が発生する場合がございますが、品質的には問題ございません。除去してお使いください。
※・石灰硫黄合剤・機械油乳剤・銅剤など、アルカリ性の薬剤および肥料との混用を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする