曜日別特売
- だるそうな時のサプリ(Phダウン剤) グリーン・グリーン 78167148

- だるそうな時のサプリ(Phダウン剤) グリーン・グリーン 78167148
- だるそうな時のサプリ(Phダウン剤) グリーン・グリーン 78167148
- だるそうな時のサプリ(Phダウン剤) グリーン・グリーン 78167148
- だるそうな時のサプリ(Phダウン剤) グリーン・グリーン 78167148
- だるそうな時のサプリ(Phダウン剤) グリーン・グリーン 78167148

だるそうな時のサプリ(Phダウン剤)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(500mL)
注文コード
78167148
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・新芽が黄色っぽい時や、新芽や若葉がしおれていないのに何となく乾いた感じがする時、なんとなく植物がだるそうな時にこのダウン剤をご利用ください。
・pHを下げるためにご使用ください。
・植物に吸収される成分だけでできてるので、余分な塩類が蓄積することのない、水耕栽培専用に作られたpHダウン剤です。
・pH調整剤を使用すれば培養液の入れ替えが原則不要ですので、環境にも優しい栽培ができます。
・ホームハイポニカ等をはじめ、すべての水耕栽培キット・どんな装置に最適です!
・家庭用でも使いやすい硝酸濃度なので、安心してご利用いただけます。
・植物工場、プロの農家でもご利用いただいています。

用途
作物により若干異なりますが、培養液のpHは5.0~6.5の間に保たれている必要があります。
pH値に合わせて、本液を速やかに撹拌しながら投入ください。
例)10Lの水(養液)に10mL → pH 約1down
内容量(mL)
500
注意
※農薬や塩素系洗剤と混合しないでください。(石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり危険です)
※手や金属、コンクリートについた場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。
※使用量は水質、生育時期によって変化しますので、十分注意してご使用ください。
※直射日光高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
※計量カップは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする