曜日別特売
10730 マグネットスパチュラ タワー ブラック 山崎実業 78168688

10730 マグネットスパチュラ タワー ブラック 山崎実業 78168688
10730 マグネットスパチュラ タワー ブラック 山崎実業 78168688
10730 マグネットスパチュラ タワー ブラック 山崎実業 78168688
10730 マグネットスパチュラ タワー ブラック 山崎実業 78168688
10730 マグネットスパチュラ タワー ブラック 山崎実業 78168688

マグネットスパチュラ タワー ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード78168688品番10730
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
付属品-材質本体:シリコーンゴム(芯材:ナイロン) ネオジムマグネットブラック質量(g)10備考マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面耐荷重-寸法(cm)W2×D0.8×H9耐熱温度(℃)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする