曜日別特売
B4845C 腰レースショーツ50 B484シリーズ カワモト(川本産業) 78175995

腰レースショーツ50 B484シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
7-1727-12
注文コード
78175995
品番
B4845C
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

くしゃみなどのちょこっと漏れをサッと吸水する安心ショーツです。
吸水層全体で約50mLの吸水が可能です。
オールシーズン・婦人用・洗濯機可・脱水機可・乾燥機不可

ヒップ(cm)
M(87~95)
アズワン品番
7-1727-12
素材
綿100%(フライス)
吸水量(mL)
約50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする