オンダ製作所
ダブルロックジョイント レボス チーズソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・商品状態
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
16×13×13
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
78176266
品番
RPT1A-161313【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,290
¥
1,498
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
16×13×13
最高使用圧力(MPa)
1.75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PPS
形状
チーズソケット
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法L1(mm)
93.5
寸法L2(mm)
43
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材