オンダ製作所
WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格・呼び径・寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(樹脂管)
13A
寸法L(mm)
25.5
注文コード
78176275
品番
WL73-1313L-S【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。
斜め45°にも取付可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(樹脂管)
13A
呼び径(ねじ)
Rp1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法L(mm)
25.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
Rp
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材