曜日別特売
PXP-WR02-WN【ワケあり】 スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 78176361

PXP-WR02-WN【ワケあり】 スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 78176361
PXP-WR02-WN【ワケあり】 スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 78176361
PXP-WR02-WN【ワケあり】 スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 78176361

スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
天然木(ウォールナット)
注文コード
78176361
品番
PXP-WR02-WN【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)アウトレット
¥7,498¥3,798
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質/仕上
天然木(ウォールナット)/クリアー塗装
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
材質
天然木(ウォールナット)
色
ウォールナット
質量(g)
32.4
種類
スイッチ・コンセントプレート
仕上
クリアー塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×125×8.2
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする