曜日別特売
12号 吸水エコマット 90x120cm グレー 大一産業 78176729

サンプル画像

12号 吸水エコマット 90x120cm グレー 大一産業 78176729
12号 吸水エコマット 90x120cm グレー 大一産業 78176729

吸水エコマット 90x120cm グレー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃23日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78176729
品番
12号
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

環境問題を考慮し再生ポリエステル繊維を使用しています。同撚り素材でナイロンBCFも使用しており、保水対応や弾性回復力、トゲのような硬い素材で除塵効果も高いマットです。
ペットボトル由来の再生素材を使用しており、1m2あたり約12本分を再利用しています。
マット表面は高い吸水性を持ち、水分をしっかり吸収。床面の濡れを防ぐことで、転倒事故のリスク低減に貢献し、玄関や通路でも安心してご使用いただけます。保水量は4.1L/m2です。
裏面にはNBRラバーを採用。クッション性・グリップ性・耐摩耗性に優れており、ズレやめくれを防ぎ、安全対策として高く評価されています。
厚みは約13mmで、しっかりとした踏み心地。商業施設・オフィス・工場など、高頻度で使用される現場にも対応する業務用設計です。
さらに、防炎マーク付きのため、火災時の安全性にも配慮しています。

用途
商業施設・ビル入口・病院・介護施設・学校・公共施設・環境配慮が求められる企業
病院・介護施設
学校・公共施設
ESG・環境配慮が求められる企業
仕様
保水量(L/枚):4.4
厚さ(mm)
約11(パイル長9)
質量(kg)
約3.5
グレー
寸法(cm)
90×120
材質(裏)
NBRラバー
材質(表面)
原着ナイロン(モノフィラ)/ポリエステル(PETボトル再利用品)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする