曜日別特売

液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/ブラックJN-MD-Ei14WX

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78178601
品番
JN-MD-Ei14WX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

14インチIPSパネル搭載、WUXGA(1920×1200)解像度のモバイルディスプレイです。広視野角178°のIPSパネルにより、あらゆる角度から色やコントラストの変化が少ない表示を実現します。WUXGA(1920×1200)解像度(16:10)は、フルHD(1920×1080)(16:9)より縦の解像度が11%大きく、ウェブサイトなどの表示コンテンツ量が増えます。約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体で、優れた携帯性を備えています。ワーケーションや外出先、自宅リビングなど、場所を選ばず手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。モニター背面のキックスタンドで自立し、どこでもデュアルディスプレイ環境を構築可能です。携帯に便利なフェルトケースも同梱。入力端子は、ハイブリッド対応のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備。※miniHDMI使用時はUSB-Cからの電源供給が必要です。フリッカー軽減とブルーライト軽減機能で、目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームにも取り付け可能です。1W×2のスピーカー内蔵で、動画やゲームも楽しめます。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1200
色(本体)
ブラック
端子
miniHDMI、USB-C 1、USB-C 2
アスペクト比
16:10
モニターサイズ
14型
パネル駆動方式
IPS(HADS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする