曜日別特売

VF (Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量
1台
注文コード
78178838
品番
PC-V1T46FR7B1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
15.6型
使用CPU
Core i5
OS
Win11P
SSD
512GB

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
78178838PC-V1T46FR7B1MS82364996PC-V1T46FY7B1MS画像準備中VF (Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)NEC1台
299,800
税込329,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする