曜日別特売
HPE-150-V 椅子 ホープ HPE-150シリーズ ノーブランド 78182837

椅子 ホープ HPE-150シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
オレンジ
内容量1脚注文コード78182837品番HPE-150-V
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。
座面はスチール入りで、強度に優れています。
スタッキング可(4脚まで)

材質
ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、防汚、抗菌、耐移行性)
質量(kg)
7.9
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×590×800
座面高さ(mm)
420
アズワン品番
8-1994-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする