ノーブランド
椅子 ホープ HPE-150シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
オレンジ
ブルー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
78182907
品番
HPE-150-V
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。
座面はスチール入りで、強度に優れています。
スタッキング可(4脚まで)
材質
ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、防汚、抗菌、耐移行性)
質量(kg)
7.9
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×590×800
座面高さ(mm)
420
アズワン品番
8-1994-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません