ソニッケアー
ソニッケアー クリーンプラスブラシヘッド(白) 【3本入】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78183501
品番
HX9023/14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去
毎日効果的に歯垢を除去
3 本組
レギュラーサイズ
簡単にはめ込めるブラシヘッド
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用
付属品
ブラシヘッド(C2 クリーンプラス 3 本)
適合
フィリップス ソニッケアー
色
白
サイズ
レギュラー
硬さ
(毛)ふつう
交換目安
約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
不適合
Philips One
装着方式
はめ込み式