曜日別特売
HX6073/14 ソニッケアー ホワイトプラスブラシヘッド(白)コンパクト 【3本入】 ソニッケアー 78183546

ソニッケアー ホワイトプラスブラシヘッド(白)コンパクト 【3本入】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78183546
品番
HX6073/14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ステイン(着色汚れ)を除去し、歯に自然な白さを
1 週間で 2 倍の白さを実感*
3 本組
コンパクトサイズ
簡単にはめ込めるブラシヘッド
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用***

付属品
Wc ホワイトプラス(コンパクト)3 本
適合
フィリップス ソニッケアー
色
白
サイズ
コンパクト
硬さ
(毛)ふつう
交換目安
約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
対応
ブラシヘッド認識機能:有
不適合
Philips One
装着方式
はめ込み式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする