曜日別特売
EM-K03AT 無線放送器 松栄電子工業 78183598

EM-K03AT 無線放送器 松栄電子工業 78183598
EM-K03AT 無線放送器 松栄電子工業 78183598
EM-K03AT 無線放送器 松栄電子工業 78183598
EM-K03AT 無線放送器 松栄電子工業 78183598

無線放送器

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78183598
品番
EM-K03AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

事業所内無線放送システムは、トランペットスピーカーを搭載した無線放送器とトランシーバーを組み合わせて音声放送を行う放送システムです。
工場や倉庫、事業所内などにおいて、有線配線を必要とせず、無線による音声の一斉放送が可能です。
騒音環境になりやすい現場でも十分な音量で音声を伝えることができ、広い構内や複数エリアへの情報伝達にも対応します。
平常時の業務連絡から注意喚起まで、事業所内の音声情報伝達を支援する放送機器として活用できます。
AC電源のある場所であれば設置可能です。
既存無線の有効活用や日常業務での効率的な放送運用を重視する方におすすめです。

仕様
トランペットスピーカー
質量(kg)
約3.5
使用温度範囲(℃)
-10~+50
動作方式
無線機通話音声の拡声放送
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×241×665(突起物除く)
消費電流(mA)
~300
使用環境
屋内
防塵防水性能
IP5X(屋内仕様)
無線通信方式
デジタル簡易無線(登録局)
入力電圧
AC100V (±10%)
注意
※受注生産品となるため、ご注文後のキャンセルはできません
※簡単な登録手続きが必要な場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする