65511 パステル紙エプロン用クリップ ライトブルー リセラ 1セット 5本入 ノーブランド 78192637

65511 パステル紙エプロン用クリップ ライトブルー リセラ 1セット 5本入 ノーブランド 78192637
65511 パステル紙エプロン用クリップ ライトブルー リセラ 1セット 5本入 ノーブランド 78192637

パステル紙エプロン用クリップ ライトブルー リセラ 1セット 5本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
78192637
品番
65511
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

オートクレーブ可(クリップ)
※オートクレーブ可(クリップ)※エプロンにはクリップ(別売)が必要です。

仕様
クリップ
材質
シリコン、ステンレス
全長(mm)
クリップ:495(クリップ部50含む)
色
ライトブルー
アズワン品番
8-7734-22
注意
※エプロンにはクリップ(別売)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする