曜日別特売
QWS13-8 ツインカップリング(ソケット) PISCO(ピスコ) 78199549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QWS13-8 ツインカップリング(ソケット) PISCO(ピスコ) 78199549
QWS13-8 ツインカップリング(ソケット) PISCO(ピスコ) 78199549

ツインカップリング(ソケット)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
8
注文コード
78199549
品番
QWS13-8
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。
・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。
・ストップ機構を内蔵
ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。
・プラグは、3種類の取出し口を用意
ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。
・回路誤接続防止構造
ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。
開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。

寸法(mm)
チューブエンドC:18.1
質量(g)
38
シリーズ
13シリーズ(※シリーズの違う物同士は、接続できません)
有効断面積(mm2)
13
寸法L1(mm)
35
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
寸法L2(mm)
43
寸法L3(mm)
20
使用流体
空気
寸法B2(mm)
36.2
寸法J(mm)
15.5
寸法B1(mm)
56
寸法B3(mm)
21.2
適合チューブ外径D(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※<警告>
※1.プラグ本体とソケット本体の着脱の際は機械で行わないでください。本体の破損の原因となる危険性があります。
※2.プラグ本体をソケット本体から内圧がかかった状態で取外す時は、内圧によるプラグ本体の飛出しがありますのでご注意ください。
※<注意>
※1.プラグ本体をソケット本体に装着する時、プラグ本体が止まるまで確実に押込んでください。装着が不完全な場合、抜けの原因となる可能性があります。 また、装着後プラグ本体を軽く手前に引いて抜けないことを確認してください。
※2.プラグ本体とソケット本体の着脱の際は、必ず両手で操作を行ってください。プラグ本体の飛出しの原因となる危険性があります。
※3.製品を特定条件下( 低温環境、微低圧など) で使用する場合、漏れが発生する可能性があります。
※4.製品に引張り、ねじり、曲げなどの負荷がかからないようにしてください。漏れの原因となる恐れがあります。
※5.プラグ本体をソケット本体から取外す際は、内圧により破裂音がする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする