曜日別特売
MQ422309 接触冷感 マフラータオル クールブリーズ 林 78201947

接触冷感 マフラータオル クールブリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1枚注文コード78201947品番MQ422309
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
¥498

素材:表地:ポリエステル80%、ナイロン20% 裏地:ナイロン55%、ポリエスエル45%
接触冷感素材のマフラータオル
そのままでも冷たく感じますが、濡らすことでさらに冷たく感じます。
暑さ対策に最適なクールタオル

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ネイビー
タイプ
マフラータオル
長さ(cm)
約16×110
混率(%)
表地:ポリエステル80、ナイロン20、裏地:ナイロン55、ポリエスエル45
質量(g/枚)
約330
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
※水道水以外には浸けないでください。海水、塩水、その他の液体でのご使用は劣化の原因となります。
※色落ち、色移りする可能性がありますので、白や淡い色の衣服を着用して使用する場合は特にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする